7100 08 10

Legris DRV de latón como estrangulador de aire de escape, LF3000 8mm - G1/8

Ver información técnica

Referencias

Parker:7100 08 10
Rubix:799326037000
fabricante:7100 08 10
EAN:0820099322582
7100 - FLOW REGULATORS, EXHAUST, BSPP

Resumen técnico

Tipo7100
Tipo de racorg1/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7100 08 10


Parker Legris flow control regulators are designed for compactness and versatility, offering a range of body materials, including polymer, nickel-plated brass, stainless steel, and aluminium, to meet diverse application needs. With a higher maximum flow rate than standard regulators on the market, these regulators enhance productivity. Featuring either external or recessed adjustment screws, they enable precise adjustments and ensure reliable performance across various settings.



Features/Benefits:


- Improved Productivity


• Higher maximum flow than standard regulators

• Full flow with minimum pressure drop (model 7060)

• Optimal control of the cylinder rod speed

• 100% leak-tested in production

• Date coding to guarantee quality and traceability

• Reduce compressed air and energy consumption


- Accuracy & Performance


• Precise adjustment for accurate flow regulation from initial to maximum opening

• Constant cylinder rod displacement speed

• Long-term stability of flow

• Reduced weight (polymer version)

• Mechanical strength and corrosion resistance with nickel-plated brass version


- Ergonomics & Large Range


• External adjustment screw: easy to adjust without tooling and lockable

• Recessed adjustment screw: more compact and protects the adjustment mechanism

• Uni-directional: exhaust or inlet

• Bi-directional: adjustment of air flow in both directions

• 360° positioning

• NPT version on request



Markets:


• Factory Automation

• Vehicle Assembly Facilities

• Food and Beverage

• Semiconductor

• Packaging Machinery



Applications:


• Pneumatic Cylinder Control

• Low Pressure Compressed Air Flow Regulation and metric thread

Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 55
Tamaño hexagonal: 14
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,097

Información técnica


Atributos
Peso neto97 g
Peso con embalaje501 g
Tipo7100
Tipo de racorg1/8
63 mm
65 mm
47,28 € Sin IVA
/ unidad
57,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días