1870 14 14 MANGUITO HEXAGONAL DOBLE HEMBRA, NPT 1/4

Legris Manguito Hembra Doble BSPT 1870

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1870 14 14
Rubix:798086908000
fabricante:1870 14 14
EAN:0820099196558
1870 - DOUBLE FEMALE SLEEVE, BSPT

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipoadaptador
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1870 14 14 MANGUITO HEXAGONAL DOBLE HEMBRA, NPT 1/4


Conexión de 2 puertos hembra.

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Peso con embalaje67 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipoadaptador
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Diámetro exterior de tubo17 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.180 °C
30 mm
60 mm
24,52 € Sin IVA
/ unidad
29,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días