0209 17 00 TAPON CABEZAL CUBICO,ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 16,66MM R3/8
Legris Adaptores, conectores y colectores
Ver información técnicaReferencias
Parker:0209 17 00
Rubix:798033094000
fabricante:0209 17 00
EAN:0886357165759


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0209 17 00 tapon cabezal cubico,rosca macho bsp conica ø 16,66mm r3/8 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
Detalles de producto : 0209 17 00 TAPON CABEZAL CUBICO,ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 16,66MM R3/8
Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Textil, Neumática, Procesos automovilísticos, Procesamiento de alimentos, Robótica, Embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza cuadrada
Tipo de producto: enchufes
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,025
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza cuadrada
Tipo de producto: enchufes
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,025
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 228 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0209 17 00 tapon cabezal cubico,rosca macho bsp conica ø 16,66mm r3/8 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio máx. | 200 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € Sin IVA
/ unidad
9,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días