8FNMTXS

Hannifin Accesorio de tubo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:8FNMTXS
Rubix:798208304000
fabricante:8FNMTXS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoaccesorio de tubo
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4-16 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8FNMTXS


Los racores y adaptadores de tubo JIC de 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos de SAE J514 e ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia de extremos de puerto del sector. El diseño tiene una pequeña zona de sellado de metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, un bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: hembra con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tipo de conexión: abocardado de 37°, na
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Tapa con hexágono métrico
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Cualidades

•Fácilmente adaptable a tubos en pulgadas, tubos métricos y mangueras, lo que le da aceptación mundial.
El robusto perno de puerto de Parker en puertos ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de reelaboración resultantes de los daños en la arandela de respaldo que se ven comúnmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado.
Los racores de acero vienen de serie con el revestimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, con una duración de hasta 3000 horas sin óxido rojo, según ha constatado un centro de pruebas independiente. Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil de los equipos, lo que se traduce en un aumento de los ingresos y una reducción de los costes de garantía.

Aplicaciones

Construcción; sistemas terrestres militares; elevación aérea; agricultura; manipulación de materiales; marina militar; transmisión de motores; conexiones de manipulación de fluidos hidráulicos y gases.

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoaccesorio de tubo
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4-16 ''
Diámetro exterior de tubo12 mm
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días