VSTI1/2EDVITCF

Parker Hannifin Enchufe

Ver información técnica

Referencias

Parker:VSTI1/2EDVITCF
Rubix:799221103000
fabricante:VSTI1/2EDVITCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoenchufe
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 a ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VSTI1/2EDVITCF


La función de los tapones para los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN es el cierre seguro de los puertos en los sistemas hidráulicos. Esta amplia gama de tapones, tipos ROV, VSTI M-OR hasta BUZM está disponible en versión de acero y acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de conexión: G 1/2 A
Tipo de conexión: macho, BSPP
Tipo de conexión: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

•Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión por parte de medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Los enchufes se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones

Aplicaciones

Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoenchufe
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 a ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
6,02 € Sin IVA
/ unidad
7,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días