Referencias
Parker:VKA3/18LCF
Rubix:799221022000
fabricante:VKA3/18LCF


Resumen técnico
| Material | acero (cuerpo);nbr (junta tórica) |
|---|---|
| Tipo | diagnóstico giratorio |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.63 '' |
Documentos
Detalles de producto : VKA3/18LCF
Parker's in-line diagnostic tees are designed around the two most common hydraulic tube and hose interfaces: o-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, and 37° flare JIC, Triple-Lok®. Developed to work in conjunction with electronic diagnostic products available from Parker's Quick Coupling Division and other mechanical pressure and temperature sensing equipment, this product line is designed to be installed to a hose assembly or tube line without displacing the port adapter.
Markets:
• Construction
• Mobile
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Oil & Gas
• MRO
Features/Benefits:
• ORFS and 37° flare swivel feature offers unlimited positioning without displacing port adapter.
• Enlarged and lengthened body hex ensures diagnostic port offers full thread engagement and pressure capability.
• Diagnostic tee product line includes: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), conversion adapter, and pressure gauge adapters.
• Available in steel in sizes ¼” through 1 ½” or 6mm through 38mm with working pressures up to 10,000 psi.
Applications:
• In-line pressure and temperature measurements
• In-line oil sampling
• In field diagnostic without removal of port adapters
Markets:
• Construction
• Mobile
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Oil & Gas
• MRO
Features/Benefits:
• ORFS and 37° flare swivel feature offers unlimited positioning without displacing port adapter.
• Enlarged and lengthened body hex ensures diagnostic port offers full thread engagement and pressure capability.
• Diagnostic tee product line includes: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), conversion adapter, and pressure gauge adapters.
• Available in steel in sizes ¼” through 1 ½” or 6mm through 38mm with working pressures up to 10,000 psi.
Applications:
• In-line pressure and temperature measurements
• In-line oil sampling
• In field diagnostic without removal of port adapters
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: giratorio sin abocardado métrico macho de 24°
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 (mm): 18L
Estilo de conexión 2: conector de punto de prueba M16
Tamaño de rosca de conexión 2 (mm): M16X2
Tipo de conexión: Giratorios de diagnóstico EO
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4500
Presión estática máxima: 5800
Material de la junta tórica: NBR
Estilo de conexión 1: giratorio sin abocardado métrico macho de 24°
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 (mm): 18L
Estilo de conexión 2: conector de punto de prueba M16
Tamaño de rosca de conexión 2 (mm): M16X2
Tipo de conexión: Giratorios de diagnóstico EO
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4500
Presión estática máxima: 5800
Material de la junta tórica: NBR
Información técnica
Atributos
| Material | acero (cuerpo);nbr (junta tórica) |
|---|---|
| Tipo | diagnóstico giratorio |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.63 '' |
| Presión de servicio máx. | 399.9 bar |
| Diámetro exterior de tubo | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,60 € Sin IVA
/ unidad
45,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días