Referencias
Parker:0936 00 10
Rubix:798491134000
fabricante:0936 00 10
EAN:0886357031436


Resumen técnico
| Material | latón niquelado (cuerpo) |
|---|---|
| Tipo | adaptador |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/8 '' |
Detalles de producto : 0936 00 10 HEXAGONAL MACHO 1/8p BSPT
Cierra un extremo del circuito. Montaje con llave hexagonal. Disponible en versiones cónicas.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,003
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,003
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 169 g |
| Material | latón niquelado (cuerpo) |
| Tipo | adaptador |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,84 € Sin IVA
/ unidad
1,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días