0205 34 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 33,25MM R1
Legris Adaptores, conectores y colectores
Ver información técnicaReferencias
Parker:0205 34 00
Rubix:798033081000
fabricante:0205 34 00
EAN:0820099132433


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0205 34 00 tapon hexagonal interior, macho bsp conica y npt ø 33,25mm r1 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 0205 34 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 33,25MM R1
Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,094
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,094
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 94 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 967 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0205 34 00 tapon hexagonal interior, macho bsp conica y npt ø 33,25mm r1 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Presión de servicio máx. | 150 bar |
| Diámetro exterior de tubo | 17 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,43 € Sin IVA
/ unidad
11,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días