0206 08 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CON.Y NPT D. 7,8MM NPT1/16
Legris Tapón hexagonal NPT cónico 02A6
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0206 08 00
Rubix:798033084000
fabricante:0206 08 00
EAN:0820099132617


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tapón hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/16 '' |
Documentos
Detalles de producto : 0206 08 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CON.Y NPT D. 7,8MM NPT1/16
Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave hexagonal. BSPT o NPT.
Montaje con llave hexagonal. BSPT o NPT.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Tamaño de la rosca de la conexión 1: NPT 1/16
Tipo de conexión 1: NPT
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,002
Material del cuerpo: Acero
Tamaño de la rosca de la conexión 1: NPT 1/16
Tipo de conexión 1: NPT
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,002
Cualidades
- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 88 g |
| Material | acero |
| Tipo | tapón hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/16 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 4 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € Sin IVA
/ unidad
3,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h