0285 10 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, ROSCA MACHO BSP CON./NPT R1/8

Legris Tapón Hexágono BSP Cónico 285

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0285 10 00
Rubix:798033110000
fabricante:0285 10 00
EAN:0820099135939
0285 - INTERNAL HEXAGON HEADED, BSP TAPER

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0285 10 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, ROSCA MACHO BSP CON./NPT R1/8


Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave Allen.
Disponible en versiones BSPT o NPT.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,003

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Peso con embalaje38 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/8 ''
Diámetro exterior de tubo5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.180 °C
30 mm
60 mm
10,48 € Sin IVA
/ unidad
12,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días