0209 13 00 TAPON CABEZAL CUBICO,ROSCA MACHO BSP CONICA D. 13,16MM R1/4

Legris Adaptores, conectores y colectores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0209 13 00
Rubix:798182776000
fabricante:0209 13 00
EAN:0820099133683
0209 - SQUARE HEADED BSP TAPER THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipotapón de cabeza cuadrada
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0209 13 00 TAPON CABEZAL CUBICO,ROSCA MACHO BSP CONICA D. 13,16MM R1/4


Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza cuadrada
Tipo de producto: Enchufes
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,014

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Peso con embalaje146 g
Materiallatón
Tipotapón de cabeza cuadrada
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Diámetro exterior de tubo13.2 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.150 °C
30 mm
60 mm
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días