1855 21 21 MANGUITO HEXAGONAL DOBLE HEMBRA, ROSCA BSP CIL. G1/2
Legris Manguito Hembra Doble BSP Paralelo 1855
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1855 21 21
Rubix:798033356000
fabricante:1855 21 21
EAN:0820099195254


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Tipo | adaptador |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : 1855 21 21 MANGUITO HEXAGONAL DOBLE HEMBRA, ROSCA BSP CIL. G1/2
Conexión de 2 puertos hembra.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Conector hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,079
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Conector hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 168 g |
| Material | acero inoxidable 316l |
| Tipo | adaptador |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 180 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,65 € Sin IVA
/ unidad
40,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días