1855 13 13 MANGUITO HEXAGONAL DOBLE HEMBRA, ROSCA BSP CIL. G1/4

Legris Manguito Hembra Doble BSP Paralelo 1855

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1855 13 13
Rubix:798033355000
fabricante:1855 13 13
EAN:0820099195209
1855 - DOUBLE FEMALE SLEEVE, BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipoadaptador
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1855 13 13 MANGUITO HEXAGONAL DOBLE HEMBRA, ROSCA BSP CIL. G1/4


Conexión de 2 puertos hembra.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Conector hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,023

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Peso con embalaje55 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipoadaptador
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Diámetro exterior de tubo17 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.180 °C
30 mm
60 mm
19,67 € Sin IVA
/ unidad
23,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días