0919 00 17 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA Y M5 D. 21MM G3/8

Legris Tapón BSP Paralelo M5 Cabeza Interna 919

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0919 00 17
Rubix:798081213000
fabricante:0919 00 17
EAN:0820099153940
0919 - INTERNAL HEXAGON HEAD, BSP PARALLEL AND M5

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0919 00 17 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA Y M5 D. 21MM G3/8


Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave Allen
Disponible en versión métrica o paralela.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,021

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Peso con embalaje1097 g
Materiallatón niquelado
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Diámetro exterior de tubo8 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
60 mm
90 mm
1,72 € Sin IVA
/ unidad
2,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días