0220 27 00 39 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CIL. Y METRICA G3/4
Legris Tapón roscado de latón con cabeza hexagonal y junta compuesta, G3/4
Ver información técnicaReferencias

Detalles de producto : 0220 27 00 39 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CIL. Y METRICA G3/4
This range of fittings accessories is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum adaptation in installation adaptation and reliable operation.
Features/Benefits:
• Perfect for brass compression fittings adaptation to the installation
• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
Markets:
• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools
Applications:
• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications
Technologies:
Brass fittings for optimum installation adaptation
Technical Characteristics:
• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 20 bar (250 bar for the the 0220 product type)
• Temperature: -60°C to +250°C ( With metallic tube and without polymer seals)
Regulations:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
Product Types:
• Barb Connector for Hose
• Barb Connector for Flexible Tubing
• Plug for Compression Fitting
• Tube End Plug for Compression Fitting
• Hex Head Plug with Captive Sealing Washer, Male BSPP and Metric Thread
• Hex Head Plug with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread
• Stud Standpipe, Male BSPT Thread
• Sleeve Nut for Compression Fitting, Male Metric Thread
• Stud Standpipe with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread
• Straight Male Orientable Adaptor, with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread
• Reducer, with Bi-Material Seal, Male BSPP Thread/Female BSPP and Metric Thread
• Tube Support / ferrule for Polymer Tubing
Tamaño de la rosca de conexión: G3/4
Tipo de conexión: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicaciones industriales: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: + 80 °C
Medios: Refrigerantes, aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
Tipo de producto: Tapón de cabeza hexagonal con junta bimaterial, rosca BSPP macho
Cantidad por caja: 10
Forma: Tapón de cabeza hexagonal con junta bimaterial macho
Especificaciones cumplidas: RoHS, PED, REACH, CNOMO para robots en la industria automotriz
Peso: 0,060
Información técnica
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 620 g |
| Material | latón |
| Tipo | 220 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| 63 mm | |
| 65 mm |
- Entrega estimada (15) días
