0220 10 00 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CIL. Y METRICA G1/8

Legris Tapón Hexágono BSP Paralelo Métrico 220

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0220 10 00
Rubix:798033101000
fabricante:0220 10 00
EAN:0820099135229
0220 - HEXAGON HEADED BSP PARALLEL AND METRIC THREAD

Resumen técnico

Materiallatón, polímero
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0220 10 00 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CIL. Y METRICA G1/8


Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave plana
Disponible en versión métrica o paralela.
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de conexión: G1/8
Tipo de conexión: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicaciones industriales: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: + 80 °C
Medios: Refrigerantes, aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
Tipo de producto: Tapón de cabeza hexagonal con arandela de sellado cautiva, rosca macho BSPP y métrica
Cantidad por caja: 10
Forma: Tapón de cabeza hexagonal con arandela de sellado cautiva macho
Especificaciones cumplidas: RoHS, PED, REACH, CNOMO para robots en la industria automotriz
Peso: 0,011

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Peso con embalaje120 g
Materiallatón, polímero
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Diámetro exterior de tubo14 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
30 mm
60 mm
2,15 € Sin IVA
/ unidad
2,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días