0220 17 00 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CIL. Y METRICA G3/8
Legris Tapón Hexágono BSP Paralelo Métrico 220
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0220 17 00
Rubix:798033103000
fabricante:0220 17 00
EAN:0820099135403


Resumen técnico
| Material | latón;polímero técnico |
|---|---|
| Tipo | tapón de cabeza hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : 0220 17 00 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CIL. Y METRICA G3/8
Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave plana
Disponible en versión métrica o paralela.
Montaje con llave plana
Disponible en versión métrica o paralela.
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de conexión: G3/8
Tipo de conexión: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicaciones industriales: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: + 80 °C
Medios: Refrigerantes, aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
Tipo de producto: Tapón de cabeza hexagonal con arandela de sellado cautiva, rosca macho BSPP y métrica
Cantidad por caja: 10
Forma: Tapón de cabeza hexagonal con arandela de sellado cautiva macho
Especificaciones cumplidas: RoHS, PED, REACH, CNOMO para robots en la industria automotriz
Peso: 0,024
Tamaño de la rosca de conexión: G3/8
Tipo de conexión: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicaciones industriales: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: + 80 °C
Medios: Refrigerantes, aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
Tipo de producto: Tapón de cabeza hexagonal con arandela de sellado cautiva, rosca macho BSPP y métrica
Cantidad por caja: 10
Forma: Tapón de cabeza hexagonal con arandela de sellado cautiva macho
Especificaciones cumplidas: RoHS, PED, REACH, CNOMO para robots en la industria automotriz
Peso: 0,024
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 249 g |
| Material | latón;polímero técnico |
| Tipo | tapón de cabeza hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 17 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 € Sin IVA
/ unidad
7,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días