0201 17 00 TAPON HEXAGONAL CON COLLARIN, MACHO BSP CIL.Y MET. G3/8
Legris Adaptores, conectores y colectores
Ver información técnicaReferencias
Parker:0201 17 00
Rubix:798033065000
fabricante:0201 17 00
EAN:0820099131085


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0201 17 00 tapon hexagonal con collarin, macho bsp cil.y met. g3/8 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
Detalles de producto : 0201 17 00 TAPON HEXAGONAL CON COLLARIN, MACHO BSP CIL.Y MET. G3/8
Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal
Tipo de producto: Tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,024
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal
Tipo de producto: Tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,024
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1206 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0201 17 00 tapon hexagonal con collarin, macho bsp cil.y met. g3/8 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio máx. | 100 bar |
| Diámetro exterior de tubo | 17 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 € Sin IVA
/ unidad
6,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h