VKA3/10SCF

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:VKA3/10SCF
Rubix:799221060000
fabricante:VKA3/10SCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (cuerpo);nbr (junta tórica)
Tipodiagnóstico giratorio
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VKA3/10SCF


Parker's in-line diagnostic tees are designed around the two most common hydraulic tube and hose interfaces: o-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, and 37° flare JIC, Triple-Lok®. Developed to work in conjunction with electronic diagnostic products available from Parker's Quick Coupling Division and other mechanical pressure and temperature sensing equipment, this product line is designed to be installed to a hose assembly or tube line without displacing the port adapter.

Markets:
• Construction
• Mobile
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Oil & Gas
• MRO

Features/Benefits:
• ORFS and 37° flare swivel feature offers unlimited positioning without displacing port adapter.
• Enlarged and lengthened body hex ensures diagnostic port offers full thread engagement and pressure capability.
• Diagnostic tee product line includes: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), conversion adapter, and pressure gauge adapters.
• Available in steel in sizes ¼” through 1 ½” or 6mm through 38mm with working pressures up to 10,000 psi.

Applications:
• In-line pressure and temperature measurements
• In-line oil sampling
• In field diagnostic without removal of port adapters
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 (mm): 10S
Estilo de conexión 2: conector de punto de prueba M16
Tamaño de rosca de conexión 2 (mm): M16X2
Tipo de conexión: Giratorios de diagnóstico EO
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 9100
Presión estática máxima: 10100
Material de la junta tórica: NBR

Información técnica


Atributos
Materialacero (cuerpo);nbr (junta tórica)
Tipodiagnóstico giratorio
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Presión de servicio máx.696.4 bar
Diámetro exterior de tubo10 mm
36,00 € Sin IVA
/ unidad
43,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días