2272 12 21 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA G1/2

Legris Cuerpo Hembra BSP Paralelo 2272

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:2272 12 21
Rubix:798034274000
fabricante:2272 12 21
EAN:0820099197180
2272 - FEMALE BODY, BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta tórica)
Tipoacoplador rápido
Diámetro exterior de tubo24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2272 12 21 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA G1/2


Ensamblado con una sonda, forma un acoplador de acción rápida adaptado a las aplicaciones que utilizan agua y aire comprimido.
Aplicación: Lavado, pulverización, envasado, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, talleres
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/2
Estilo de rosca de la conexión 1: hembra BSPP recta
Diámetro nominal (dn): 12
División: conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,066

Cualidades

- Fácil de usar
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Amplia variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustas y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Óptimas prestaciones
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética

Aplicaciones


- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido y agua Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Peso con embalaje691 g
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta tórica)
Tipoacoplador rápido
Diámetro exterior de tubo24 mm
Conexión 11/2 ''
60 mm
90 mm
14,99 € Sin IVA
/ unidad
18,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días