0105 06 10

Legris Acoplamiento macho BSPT 105

Ver información técnica

Referencias

Parker:0105 06 10
Rubix:798032875000
fabricante:0105 06 10
EAN:0820099093826
0105 - MALE STUD COUPLING BSPT

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo105
Diámetro exterior de tubo11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0105 06 10


Estos racores "universales" ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una gran variedad de materiales de tubos sin necesidad de roscarlos ni soldarlos.
Esta gama garantiza una estanqueidad y un rendimiento excelentes a largo plazo.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,017

Cualidades

- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanqueidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de ensamblaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Peso con embalaje180 g
Materiallatón
Tipo105
Diámetro exterior de tubo11 mm
Conexión 11/8 ''
30 mm
60 mm
2,36 € Sin IVA
/ unidad
2,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días