0108 14 21 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA D. 14MM R1/2
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:0108 14 21
Rubix:798159383000
fabricante:0108 14 21
EAN:0820099098364

Detalles de producto : 0108 14 21 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA D. 14MM R1/2
Anschlusse für zwei Rohre im 180°-Winkel mit Außengewinde.
Erhältlich von 4 bis 22 mm A.D. in BSPT oder NPT-Gewinde
Erhältlich von 4 bis 22 mm A.D. in BSPT oder NPT-Gewinde
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 14
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,166
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 14
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,166
Cualidades
• Fácil instalación y uso
• adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• compatible con muchos fluidos industriales
• amplia gama de productos: 22 configuraciones
• excelente aislamiento mediante el apriete de los anillos de corte sobre el tubo
• el aislamiento metálico garantiza la máxima vida útil
• latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica • amplia variedad de tubos
• conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, goma, etc.
• varios diámetros de tubo pueden conectarse con el sistema de montaje reductor Parker Legris
• no se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm
• adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• compatible con muchos fluidos industriales
• amplia gama de productos: 22 configuraciones
• excelente aislamiento mediante el apriete de los anillos de corte sobre el tubo
• el aislamiento metálico garantiza la máxima vida útil
• latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica • amplia variedad de tubos
• conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, goma, etc.
• varios diámetros de tubo pueden conectarse con el sistema de montaje reductor Parker Legris
• no se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm
Aplicaciones
• embalaje
• otros productos
• plantas de ensamblaje de vehículos
• máquinas herramienta
• equipos neumáticos de maquinaria a media y alta presión
• sistemas de lubricación
• sistemas de refrigeración
• robots de soldadura
• apto para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1735 g |
| Material | latón |
| Tipo | 108 |
| Diámetro exterior de tubo | 24 mm |
| Conexión 1 | r1/2 (bspt) '' |
| Conexión 2 | 14 |
| Presión | 550 bar |
| 120 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,69 € Sin IVA
/ unidad
29,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
