2294 12 27 ACOPLADOR ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA G3/4
Legris Sonda Macho BSPP 2294
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:2294 12 27
Rubix:798034277000
fabricante:2294 12 27
EAN:0820099197463


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | acoplador rápido metálico |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2294 12 27 ACOPLADOR ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA G3/4
Ensamblado con un cuerpo, forma un acoplador de acción rápida adaptado a aplicaciones que utilizan agua y aire comprimido.
Aplicación: Lavado, pulverización, envasado, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, talleres
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/4
Estilo de rosca de conexión 1: macho BSPP
Diámetro nominal (dn): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: Aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,068
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/4
Estilo de rosca de conexión 1: macho BSPP
Diámetro nominal (dn): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: Aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,068
Cualidades
- Fácil de usar
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
Aplicaciones
- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido y agua Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 705 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | acoplador rápido metálico |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| Conexión 1 | g 3/4 '' |
| Conexión 2 | 12 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € Sin IVA
/ unidad
10,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días