Referencias
Parker:1J948-4-6
Rubix:798386830000


Resumen técnico
| Material | acero (recubierto sin cromo 6) |
|---|---|
| Tipo | conexión parker parkrimp no-skive de presión media (serie 48) - codo orfs giratorio hembra j9 90° - caída corta |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
Detalles de producto : 1J948-4-6
Las conexiones Parker Parkrimp No-Skive de presión media serie 48 son conexiones hidráulicas permanentes de tipo engarzado que permiten un montaje rápido con nuestra gama de engarzadoras Parkrimp. El montaje de mangueras y conexiones No-Skive no requiere la retirada de la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina las averías prematuras de la manguera hidráulica causadas por un desbaste demasiado largo o demasiado corto. Las conexiones serie 48 tienen un recubrimiento libre de cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker de alambre trenzado, como Global Core con cubierta estándar, Tough o Super Tough, Elite No-Skive con cubierta estándar, Tough o Super Tough, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras No-Skive Compact Rail con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la combinación de la manguera con las conexiones y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características / Beneficios:
· El sistema de manguera y conexión combinados garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la vida útil más larga del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más fácil,
más eficiente y seguro.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Las conexiones Parker Parkrimp de presión media - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la combinación de la manguera con las conexiones y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características / Beneficios:
· El sistema de manguera y conexión combinados garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la vida útil más larga del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más fácil,
más eficiente y seguro.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Las conexiones Parker Parkrimp de presión media - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera al puerto
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 9/16"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: Seal-Lok®, giratoria, hembra
Tipo de conexión 2: ORFS hembra - giratoria
Longitud de conexión: 24 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 21 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 112 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 17 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 635, 63,5
Tamaño del puerto: 9/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 90° con caída corta
Forma: Codo de 90° con caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera al puerto
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 9/16"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: Seal-Lok®, giratoria, hembra
Tipo de conexión 2: ORFS hembra - giratoria
Longitud de conexión: 24 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 21 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 112 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 17 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 635, 63,5
Tamaño del puerto: 9/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 90° con caída corta
Forma: Codo de 90° con caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero (recubierto sin cromo 6) |
|---|---|
| Tipo | conexión parker parkrimp no-skive de presión media (serie 48) - codo orfs giratorio hembra j9 90° - caída corta |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
| Conexión 1 | 3/8 in hose i.d. (-6) / 9.5 mm hose i.d. '' |
| Conexión 2 | female orfs swivel - 9/16'-18 inch thread |
| Presión | 635 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,75 € Sin IVA
/ unidad
57,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días