38282-6-6B

Parker Hannifin Conector Push-Lok

Ver información técnica

Referencias

Parker:38282-6-6B
Rubix:798132493000
fabricante:38282-6-6B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tipoconector de baja presión push-lok
Diámetro exterior de tubo9.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 38282-6-6B


Racores probados Parker serie 82 Otros - Cabeza de cierre en diferentes modelos, pasador roscado rosca cilíndrica BSP, racor Push-Lok para tipos de manguera: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Tamaño de la conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 3/8"
Tamaño del puerto: 3/8
Estilo del producto: Unión Push-Lok
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tipoconector de baja presión push-lok
Diámetro exterior de tubo9.5 mm
Conexión 13/8 ''
Conexión 23/8
Presión20.7 bar
21,80 € Sin IVA
/ unidad
26,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días