RACOR 34982-14-6

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:34982-14-6
Rubix:798235791000
fabricante:34982-14-6
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporacor recto banjo
Diámetro exterior de tubo14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR 34982-14-6


Los racores Parker No-Skive serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de inserción, de tipo espiga, aptos para montaje en campo, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van de ¼” a 1”, los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos derivados del petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos de base petrolífera y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de la conexión: n/a
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 14 mm
Tamaño del puerto: 14
Estilo del producto: DIN métrico Banjo
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporacor recto banjo
Diámetro exterior de tubo14 mm
Conexión 114 ''
Conexión 23/8
Presión24 bar
15,86 € Sin IVA
/ unidad
19,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días