3D982-2-4

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:3D982-2-4
Rubix:798349754000
fabricante:3D982-2-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, zincado
Tiporacores push-lok serie 82 – macho bsp paralelo, recto rígido (cono de 60°)
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3D982-2-4


Los racores Parker No-Skive serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos conectables por empuje, de tipo espiga, que permiten a los usuarios fabricar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños de ¼” a 1”, los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipos para servicios públicos
• Máquina-herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/Ventajas:
• Se puede montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo de hexágono: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: -4 (tamaño), 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 1/8"
Tamaño del puerto: 1/8
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido - (cono de 60°)
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido (cono de 60°)
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materialacero, zincado
Tiporacores push-lok serie 82 – macho bsp paralelo, recto rígido (cono de 60°)
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Conexión 11/8' ''
Conexión 2-4
Presión24 bar
11,75 € Sin IVA
/ unidad
14,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días