2272 18 34 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA G1
Legris Cuerpo Hembra BSPP 2A72
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:2272 18 34
Rubix:798034275000
fabricante:2272 18 34
EAN:0820099197289


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | acoplador rápido metálico |
| Diámetro exterior de tubo | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2272 18 34 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA G1
Ensamblado con una sonda, forma un acoplador de acción rápida adaptado a las aplicaciones que utilizan agua y aire comprimido.
Aplicación: Lavado, pulverización, envasado, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, talleres
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
Diámetro nominal (dn): 19
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 5
Peso: 0,181
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
Diámetro nominal (dn): 19
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 5
Peso: 0,181
Cualidades
- Fácil de usar
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
Aplicaciones
- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido y agua Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 939 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | acoplador rápido metálico |
| Diámetro exterior de tubo | 36 mm |
| Conexión 1 | g 1 '' |
| Conexión 2 | 19 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,63 € Sin IVA
/ unidad
52,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días