Referencias
Parker:16A70-12-10-1P
Rubix:798386861000
fabricante:16A70-12-10-1P


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | terminal recto de brida - sae código 62 (6000 psi) 16a70-12-10-1p |
| Diámetro exterior de tubo | 15.9 mm |
Detalles de producto : 16A70-12-10-1P
Las racores de alta presión Parker Parkrimp No-Skive de la serie 70 son racores hidráulicos duraderos de crimpado, que permiten un montaje rápido mediante nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera No-Skive y de los racores no requiere la eliminación de la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina los daños prematuros de la manguera hidráulica causados por un skiving demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 70 tienen un recubrimiento libre de cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker No Skive Compact con trenza de 3 alambres y No Skive con trenza multiespiral (four wire multispiral).
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención al ajuste de la manguera a los racores y a su compatibilidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Máquinas de construcción
· Transporte
· Silvicultura
· Agricultura
Características / Beneficios:
· Un sistema de manguera y racores ajustado garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, más eficiente y más seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de construcción
· Máquinas agrícolas y forestales
· Aplicaciones generales de hidráulica de alta presión
Los racores de alta presión Parker Parkrimp de la serie 70 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 371LT, 372, 372RH and 372TC
· 701
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención al ajuste de la manguera a los racores y a su compatibilidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Máquinas de construcción
· Transporte
· Silvicultura
· Agricultura
Características / Beneficios:
· Un sistema de manguera y racores ajustado garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, más eficiente y más seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de construcción
· Máquinas agrícolas y forestales
· Aplicaciones generales de hidráulica de alta presión
Los racores de alta presión Parker Parkrimp de la serie 70 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 371LT, 372, 372RH and 372TC
· 701
Aplicación: Hidráulica de alta presión
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: -10 (tamaño), 15,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 3/4
Tipo de conexión 2: Brida, SAE, brida código 62
Tipo de conexión 2: Cabezal de brida SAE código 62
Longitud de conexión: 35 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 72 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño de la brida: 41 mm (véase la leyenda F del dibujo)
Para tipos de fluidos: aire, agua, fluidos hidráulicos a base de aceite mineral, lubricantes (aceites), refrigerantes (glicol, agua-glicol), aire (aire industrial general), lubricantes, aceite hidráulico mineral
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: Maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: SFS
Tipo de producto: Racores de engarzar sin corte
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-3-S-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: -10 (tamaño), 15,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 3/4
Tipo de conexión 2: Brida, SAE, brida código 62
Tipo de conexión 2: Cabezal de brida SAE código 62
Longitud de conexión: 35 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 72 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño de la brida: 41 mm (véase la leyenda F del dibujo)
Para tipos de fluidos: aire, agua, fluidos hidráulicos a base de aceite mineral, lubricantes (aceites), refrigerantes (glicol, agua-glicol), aire (aire industrial general), lubricantes, aceite hidráulico mineral
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: Maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: SFS
Tipo de producto: Racores de engarzar sin corte
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-3-S-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | terminal recto de brida - sae código 62 (6000 psi) 16a70-12-10-1p |
| Diámetro exterior de tubo | 15.9 mm |
| Conexión 1 | -10 '' |
| Conexión 2 | 3/4' |
| Presión | 420 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,22 € Sin IVA
/ unidad
76,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días