LINTERNA LED RECARGABLE COB 2 EN 1 1400 LM 156 M IP65 USB

Linterna LED recargable 2 en 1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:887718
Rubix:798982193000
EAN:3660338410970
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LINTERNA LED RECARGABLE COB 2 EN 1 1400 LM 156 M IP65 USB


Foco de trabajo LED recargable 2 en 1. Luz puntual con iluminación de 20° para obtener una mayor distancia del haz de luz (150m). Luz de trabajo con iluminación de 120° para obtener una luz clara y difusa. Mango magnético robusto y ajustable.
LED Type COB LED
Lighting Power Spotlight 400 lumens
Lighting Power Floodlight 350/700/1400 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 5200mAh Li-ion battery
Running time Spotlight : 6.5h
Floodlight: 7h/4.5h/3h
Charging time 4h

Información técnica


Atributos
Luminosidad1400 lm
Tensión3.7 V
79,43 € Sin IVA
/ unidad
96,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días