LAMPARA RECARGABLE LED EASY LIGHT, 150 LUMENS <<DESCATALOGADO>>
Linterna LED EASY LIGHT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:867717
Rubix:798933816000
EAN:3660338216480



Documentos
Detalles de producto : LAMPARA RECARGABLE LED EASY LIGHT, 150 LUMENS <<DESCATALOGADO>>
Lámpara LED con tecnología COB.
Cuerpo de ABS. Acabado "Soft touch".
Potencia 2 W, 150 lúmenes
Con clip para cinturón. Imantado.
Base inclinable 180°
Dimensiones (mm): 45 x 30 x 172
Peso (g): 130
Alimentación con 3 pilas AAA
Cuerpo de ABS. Acabado "Soft touch".
Potencia 2 W, 150 lúmenes
Con clip para cinturón. Imantado.
Base inclinable 180°
Dimensiones (mm): 45 x 30 x 172
Peso (g): 130
Alimentación con 3 pilas AAA
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 150 lm |
|---|---|
| Potencia | 2 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,52 € Sin IVA
/ unidad
51,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días