WC 90,0X 110,0X 8,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018219
Rubix:799073388000
fabricante:67018219
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 90,0X 110,0X 8,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto74 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
11,62 € Sin IVA
/ unidad
14,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días