Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413140
Rubix:798389844000
fabricante:40413140


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX2 145 190 17 75FKM 40413140
40413140 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,01 € Sin IVA
/ unidad
451,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días