Referencias
SKF:G 40X50X4
Rubix:798793952000
fabricante:6579
EAN:7316570317879

Detalles de producto : G 40X50X4
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,6 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
