Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 80,00 140,00 13,00 585
Rubix:798387860000
fabricante:40413699


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 80 140 13 75FKM 40413699
40413699 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,43 € Sin IVA
/ unidad
234,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días