Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413772
Rubix:032052071038
fabricante:40413772

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 32 52 7 40413772
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días