Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2U4X2 42 X 68 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902
Rubix:798391084000
fabricante:40413677


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U4X2 42 68 10 72NBR 40413677
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de estanqueidad colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto de sellado está formado por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,72 € Sin IVA
/ unidad
74,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días