Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411015
Rubix:095125154038
fabricante:B 2 95 X 125 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 95 125 15 40411015
40411015 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,24 € Sin IVA
/ unidad
129,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días