WA 14,0X 26,0X 7,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383890
Rubix:799075157000
fabricante:49383890
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 14,0X 26,0X 7,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,17 € Sin IVA
/ unidad
2,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días