Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411439
Rubix:798388022000
fabricante:B1 U2 16 X 32 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1 U2 16 32 7 72NBR 40411439
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
