Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6X27 110 X 200 X 13 X 12 72 NBR 902
Rubix:110200130038
fabricante:40413017


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 110 200 13 40413017
40413017 RETÉN BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,90 € Sin IVA
/ unidad
174,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días