BAB2SL0,5 40,0X 62,0X 6,0 902

Retén de aceite BABSL

Ver información técnica

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49421363
Rubix:799071532000
fabricante:49421363
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BAB2SL0,5 40,0X 62,0X 6,0 902


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con un labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
41,87 € Sin IVA
/ unidad
50,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días