WB 32,0X 47,0X 7,0 NB7046

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017276
Rubix:799196000000
fabricante:67017276
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 32,0X 47,0X 7,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
4,17 Sin IVA
/ unidad
5,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días