WA 130,0X 150,0X 10,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038453
Rubix:799074633000
fabricante:67038453
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 130,0X 150,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
11,48 € Sin IVA
/ unidad
13,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días