Referencias
SKF:12X22X5 HMSA10 RG
Rubix:798139546000
fabricante:522190
EAN:7316572548219

Detalles de producto : 12X22X5 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,17 € Sin IVA
/ unidad
1,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
