Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411395
Rubix:080115100038
fabricante:40411395


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 80 115 10 40411395
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte tensor helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,14 € Sin IVA
/ unidad
73,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días