Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:334673
Rubix:032052094038
fabricante:B2FUD2 32 X 52 X 0 X 9 X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B2FUD 32 52 9 334673
Los retenes radiales para árboles son elementos de estanqueidad listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello está compuesto por un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular.
Simmerring Mat. 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
