Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2SL 180,00 200,00 15,00 902
Rubix:798388617000
fabricante:40412159


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 SL 180 200 15 72NBR 40412159
40412159 RETÉN DE ACEITE B2SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,29 € Sin IVA
/ unidad
260,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días