Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412209
Rubix:032052124038
fabricante:B2FUD2 32 X 52 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 32 52 12 40412209
40412209 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días