Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412176
Rubix:045065103038
fabricante:40412176


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 45 65 10 40412176
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días